Beli kusen aluminium putih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hikari Simple Inner Window Aluminum Channel (Rel Jendela)
    Mulai

    Rp199.900

    Hikari Simple Inner Window Aluminum Channel (Rel Jendela)
    Deskripsi:
    -Just installing inside the existing window, energy saving/heating effect greatly improved/condensation reduction effect._x000D_-At installing at outdoor temperature of 0° C and indoor temperature of 20° C, the center position temperature of the glass surface improved from 7.7° C to 14.7° C. (tested with window size W1235xH1370) _x000D_-Install inside the existing window, and turn to double windows._x000D_-As a reinforcing material for the inner window frame. (if the window size of the inner window frame exceeds 1000mm in vertical dimension) ._x000D_-Window thermal insulation performance 2.44 times (from standardized heat through resistance), JIS adiabatic grade H-4 grade, numerical value using 4mm thick light polycarbonate hollow board. (polycarbonate hollow boards are sold separately.)_x000D_-Alumite Finishing
    atribut:
    • Purpose of Use: Install inside the existing window, and turn to double windows. As a reinforcing material for the inner window frame. (if the window size of the inner window frame exceeds 1000mm in vertical dimension)
  2. DEPANEL Kusen Aluminium
    Mulai

    Rp229.900

    DEPANEL Kusen Aluminium
    atribut:
    • Size (mm): 75
  3. Yane Aluminium U Channel (Rel U Aluminium)
    Mulai

    Rp499.900

    Yane Aluminium U Channel (Rel U Aluminium)
    Deskripsi:
    Chanel Partisi ini digunakan untuk List Buat Pintu Partisi.chanel partisi juga dapat membantu memberikan hasil akhir yang lebih rapi dan teratur pada partisi
    atribut:
    • Size (mm): 25 (outer width)
    • Thickness (mm): 18
  4. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  5. Hikari Aluminum Joint Parts (Sambungan Aluminium)
    Mulai

    Rp199.900

    Hikari Aluminum Joint Parts (Sambungan Aluminium)
    Deskripsi:
    -Lightweight, excellent in corrosion resistance and processability, easy-to-recycle raw material. -For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
    atribut:
    • Short Side(Long Side): 12mm (20.5mm)
    • Inner Width: 3.5mm
    • Total Length: 995mm
    • Material: Aluminium, Surface Treatment: Alumite Finishing
    • Purpose of Use: For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
  6. Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  7. ANGZDORR Metal Door Frame
    Mulai

    Rp919.900

    ANGZDORR Metal Door Frame
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 50
    • Material: Metal
  8. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  9. Hikari Aluminum Channel
    Mulai

    Rp67.900

    Hikari Aluminum Channel
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Surface Treatment: Alumite Finishing (excluding the total length 300mm type)
    • Total Length (mm): 300
  10. EDEN Sliding Window Aluminium (Jendela Geser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    EDEN Sliding Window Aluminium (Jendela Geser)
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: Aluminium Profile
    • Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
    • Profile Width (mm): 100
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 0.9
  11. EDEN Sliding Window UPVC (Jendela Geser)
    Mulai

    Rp1.899.900

    EDEN Sliding Window UPVC (Jendela Geser)
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: UPVC Profile
    • Lock: Handle Kuar Dengan Engsel
    • Profile Width (mm): 80
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 2
  12. GOLDEN Strip Aluminum 4mm for PVC Board ALSB (List Alumunium untuk Papan PVC)
    Mulai

    Rp10.999.900

    GOLDEN Strip Aluminum 4mm for PVC Board ALSB (List Alumunium untuk Papan PVC)
    Deskripsi:
    Solusi penyambung rapi & kuat untuk Golden Partisi dan WallboardGolden Lis Siku Bawah tipe A-LSB dirancang khusus untuk menyambung dua sisi panel PVC seperti Golden Partisi dan Golden Wallboard, dengan hasil akhir sudut siku yang rapi dan halus. Cocok untuk kebutuhan proyek interior yang butuh hasil yang kokoh, bersih, dan profesional.
    atribut:
    • Length (m): 2.95
    • Thickness (mm): 4
    • Type: Lis Siku Bawah
  13. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  14. KG PALTEC Flat Rail FXA22 (Lintasan Pintu Geser Datar FXA22)
    Mulai

    Rp209.900

    KG PALTEC Flat Rail FXA22 (Lintasan Pintu Geser Datar FXA22)
    atribut:
    • Material: A6063S-T5
    • Color: Urban Brown
    • Height (mm): 3
  15. EDEN Aluminium Door 3/4 (Pintu Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp1.299.900

    EDEN Aluminium Door 3/4 (Pintu Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Engsel Alumunium (3pcs, Terpasang)- Handle Stainless (Belum terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 70x200
    • Material: Aluminium
    • Aperture: Kanan/Kiri
    • Glass: Tinted Glass
  16. Alpen PVC Bathroom Door (Pintu Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp269.900

    Alpen PVC Bathroom Door (Pintu Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
  17. KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Deskripsi:
    SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.
    atribut:
    • Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
    • Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
Daftar Harga kusen aluminium putih Terbaru November 2026
DEPANEL Kusen AluminiumRp149.900
Hikari Simple Inner Window Aluminum Channel (Rel Jendela)Rp199.900
DEPANEL Kusen AluminiumRp229.900
Yane Aluminium U Channel (Rel U Aluminium)Rp499.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum)Rp58.900
PIKKA Door (Pintu)Rp2.799.900
Hikari Aluminum Joint Parts (Sambungan Aluminium)Rp199.900
Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)Rp289.900
ANGZDORR Metal Door FrameRp919.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)Rp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)